| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019334185 Herst.-Nr.: 3325076 EAN/GTIN: 4030913954547 |
| |
|
| | |
| Planam Outdoor 3325076 Gr.6XL Desert Jacke grau/schwarz Oberstoff100 % PolyesterRipstop, PU-beschichtetWattierung100 % PolyesterFutter100 % PolyesterDesignReflexbiesenExtra atmungsaktiv wasserdicht winddicht Nähte hinterklebt 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss 1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss Frontreißverschluss hinterlegt Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar 1 Innentasche abnehmbare Kapuze mit Verstellmöglichkeiten verstellbarer Kordelzug in Bund Reflexbiesen im Front-, Ärmel- und Rückenbereich Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3325076 | Werksnummer: | 3325076 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, arbeitsjacke 6xl, planam arbeitsjacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 78,63* | € 99,50* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 85,41* | € 109,22* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,85* | € 112,38* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,35* | € 115,05* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,04* | € 121,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|