Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Winterweste Nr.2071 Gr.XXL uni orange PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618917
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2071060
EAN/GTIN:
     4030913019185
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Warnschutz Winterweste uni orange XXL. Geschützte Mitte. Die PLANAM Warn-/Wetterschutz Winterweste hält Ihren Rumpf trocken · warm und sicher. Dank fünf Taschen und drei Stiftfächern bietet sie zudem viele Verstaumöglichkeiten.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: ohne Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
uni orange
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,19*
€ 36,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,60*
€ 37,42*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,86*
€ 37,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,76*
€ 38,04*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,21*
€ 40,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2072044
ab € 27,28*
Ähnlich
Planam
2071052
ab € 27,30*
Ähnlich
Planam
2071048
ab € 27,19*
Ähnlich
Planam
2071044
ab € 27,26*
Ähnlich
Planam
2071056
ab € 27,22*
Ähnlich
Planam
2071064
ab € 29,91*
Ähnlich
Planam
2071068
ab € 30,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.