Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Gletscher Comfort Gr.XL schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402610392
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0358056
EAN/GTIN:
     4030913358567
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Gefrierhausjacke
DIN EN 342 · 3 in 1 Blouson · herausnehmbares Webpelzfutter · Ärmel und Kragen abnehmbar · Webpelz im Kragen abnehmbar · wasserabweisend · 2 seitliche Einschubtaschen und 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
Oberstoff: 60% Baumwolle / 40% Nylon
Futter: 70% Polyacryl / 30% Polyester
Webpelz
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarz
Material:
60% Baumwolle / 40% Nylon
Norm:
DIN EN 342
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,26*
€ 48,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,49*
€ 49,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,33*
€ 49,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,41*
€ 50,26*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,39*
€ 53,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0361044
ab € 36,19*
Ähnlich
Planam
0362044
ab € 36,45*
Ähnlich
Planam
0360044
ab € 36,26*
Ähnlich
Planam
0359044
ab € 36,12*
Ähnlich
Planam
0358068
ab € 40,12*
Ähnlich
Planam
0358052
ab € 36,35*
Ähnlich
Planam
0358048
ab € 36,35*
Ähnlich
Planam
0358044
ab € 36,29*
Ähnlich
Planam
0358060
ab € 36,42*
Ähnlich
Planam
0358064
ab € 40,05*
Ähnlich
Planam
0358072
ab € 72,93*
Ähnlich
Planam
0363044
ab € 36,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.