Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuhe Dexpure 800-81 Größe XL blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4022127047
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     4580081-XL
EAN/GTIN:
     3603835706238
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 374 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: Nitril · gutes Tastgefühl · die rutschsichere Verarbeitung ermöglicht bessere Griffsicherheit · für Lebensmittel geeignet · besonders beständig gegen tierische Fette und Reinigungsmittel · gute mechanische Beständigkeit · antibakteriell behandelt · durch die blaue Farbe ist er schnell auffindbar · puderfrei · Box à 100 St. · Anwendung: Nahrungsmittelindustrie, Kantinenarbeit, Medizinlabors, Feinmontage von öligen Teilen, Umgang mit Chemikalien, Elektronik

Weitere technische Eigenschaften:
· Länge ca.: 240mm
· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet
· Weiterreißfestigkeit: 0
· Stichfestigkeit: 2
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
blau
Material:
Nitril
Norm:
EN 374-2
AQL:
1.5
Ausführung:
puderfrei, für Lebensmittelkontakt
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 18,09*
€ 24,33*
2 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 18,25*
€ 24,44*
2 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 18,42*
€ 24,57*
3 Tage
20
1
€ 4,99*
ab € 18,74*
€ 25,02*
Lager 281
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 23,46*
€ 27,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 276,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.