Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einw.-Handsch.Dexpure 800-81 Gr.XL blau Nitril EN 374-2 PSA III 100 St./Box


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-4000371855
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     4580081-XL
EAN/GTIN:
     3603835706238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 374 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: Nitril · gutes Tastgefühl · die rutschsichere Verarbeitung ermöglicht bessere Griffsicherheit · für Lebensmittel geeignet · besonders beständig gegen tierische Fette und Reinigungsmittel · gute mechanische Beständigkeit · antibakteriell behandelt · durch die blaue Farbe ist er schnell auffindbar · puderfrei · Box à 100 St. · Anwendung: Nahrungsmittelindustrie, Kantinenarbeit, Medizinlabors, Feinmontage von öligen Teilen, Umgang mit Chemikalien, Elektronik Weitere technische Eigenschaften: · Länge ca.: 240mm · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Weiterreißfestigkeit: 0 · Stichfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0 · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
blau
Marke:
HONEYWELL
Ausführung:
puderfrei, für Lebensmittelkontakt
Material:
Nitril
Norm:
EN 374-2
PSA-Kategorie:
III
AQL:
1,5
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,23*
€ 24,14*
1 Tag
21
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 18,34*
€ 24,26*
Lager 1736
17
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 19,18*
€ 25,29*
1 Tag
12
1
pro Paket
€ 5,59*
ab € 19,41*
€ 25,40*
1 Tag
21
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 18,47*
€ 26,12*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,29*
€ 30,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,60*
€ 29,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,55*
€ 28,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,77*
€ 27,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,76*
€ 25,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,18*
€ 22,82
pro Paket
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.