Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske AIR 325501 FFP3 NR D m.Ausatemventil faltbar S/M MOLDEX


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401829053
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     325501
EAN/GTIN:
     4019444006888
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
wiederverwendbar · gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse FFP3 NR D¹ · DIN EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil · mit Faltenfilter-Technologie

¹ D = Dolomitstaubprüfung · Anwendung: bei Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und Hartholzstäuben

Weitere technische Eigenschaften:
· Eigenschaft: bis zum 30-fachen des Grenzwertes
Weitere Informationen:
Größe:
S / M
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
Schutzklasse:
FFP3 R D
Ausführung:
mit Ausatemventil faltbar
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,78*
€ 6,05*
3 Tage
210
120
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,29*
Lager 281
nicht lagernd
120
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 6,32*
1 Tag
210
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 5,50*
€ 6,97*
3 Tage
157
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 7,03*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Kartonagen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 5,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 120 Kartonagen ( entspricht € 758,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3150
ab € 1,90*
Ähnlich
Moldex/Metric
2480
ab € 1,65*
Ähnlich
Moldex/Metric
3305
ab € 5,78*
Ähnlich
Moldex/Metric
3205
ab € 4,66*
Ähnlich
Moldex/Metric
3200
ab € 4,28*
Ähnlich
Moldex/Metric
2555
ab € 3,33*
Ähnlich
Moldex/Metric
2505
ab € 4,17*
Ähnlich
Moldex/Metric
2575
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.