Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske AIR 310511 FFP2 NR D m.Ausatemventil 2St./Blister MOLDEX


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4018195930
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     310511
EAN/GTIN:
     4019444009087
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Einweg-Halbmaske · FFP2 NR D - Gr. M / L mit Klimaventil®. Faltfilter-Technologie mit 260% mehr Filterfläche. Geringer Atemwiderstand. Hohe Aufnahmekapazität - weniger Gesamtverbrauch. Gegen Stäube · Rauch · Aerosole auf Wasser- Ölbasis. Dank des Clip-Verschlusses an der Bebänderung · kann die Maske praktisch und einfach um den Hals gehängt werden. Maske mit zusätzlicher Dolomitstaubprüfung. Das Klimaventil® erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler. · Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung (außer PVC) und Ölnebeln

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: mit Ausatemventil
· Eigenschaft: bis zum 10-fachen des Grenzwertes
· Anwendung: Gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis.Zusätzlich gegen CMR-Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 wenn eine Gefährdungsbeurteilung vorliegt.
· Vielfaches des Grenzwertes: 10
· Bruttogewicht: 75 g
· Material: Polypropylen (PP)/Ethylen Vinyl Acetat (EVA)
· Nettogewicht: 58 g
Weitere Informationen:
Größe:
M / L
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
Schutzklasse:
FFP2 NR D
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 8,89*
17 Tage
nicht lagernd
15
€ 6,95*
ab € 7,39*
€ 9,90*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,02*
€ 10,48*
6 Tage
16
1
€ 5,49*
ab € 8,39*
€ 12,38*
1
€ 3,19*
ab € 16,14*
€ 22,57*
Menge:  Box  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 10,48*
€ 12,47
pro Box
ab 2 Boxen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Box
ab 5 Boxen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Box
ab 10 Boxen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Box
1 Box enthält 2 Stück (ab € 3,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.