Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzweste Yorkton Nr.08089 Größe L hi-vis gelb MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401751078
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     08089-470-17-L
EAN/GTIN:
     5707209676283
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Fluoreszierend mit vertikalem und horizontalem Reflexband. Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend. Schultern mit Einlage. Reflektierender Schnallenverschluss. Brusttaschen - eine offene und eine mit Patte und Magnetverschluss. Nageltaschen. Gürtel mit Schnappverschluss an der Unterkante. Hängetaschen. Hängetaschen hinten können hochgeknöpft werden. Innentasche aus Netzmaterial. Hammer- und Werkzeugschlaufe. Knopfregulierung an den Seiten. Produkte · die Magnete enthalten · dürfen NICHT von Personen mit einem Herzschrittmacher/ICD o.ä. getragen werden. Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend und sorgt für hohe Sichtbarkeit. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von waagrechten und senkrechten Reflexstreifen. Reflektierender Schnallenverschluss anstatt Reißverschluss · so dass der Verschluss nicht durch Schmutz beeinträchtigt wird. Magnete schließen Brusttaschen automatisch nach Gebrauch. Vier verstärkte Hängetaschen. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Vietnam, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 310g/m²
· Brustumfang: 104 cm / 41 inch
· Geschlecht: Unisex
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
hi-vis gelb
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, EN ISO 20471 - Klasse 2, EN ISO 20471 - Klasse 1 (S), Hi-Vis Gruppe C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 83,99*
€ 104,06*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,29*
€ 104,53*
30 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,05*
€ 104,57*
30 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,68*
€ 105,06*
Lager 281
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,14*
€ 117,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.