Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Sahara 100 Gr.7 gelb BW-Trikot m.Nitril EN 388 PSA II HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4014691
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     010007141E
EAN/GTIN:
     4008198710073
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
nach EN 388 · Kat. II · Baumwolltrikot mit hochwertiger Nitrilbeschichtung, gelb · mit Strickbund · gutes Tastempfinden · leicht · flexibel · robust · silikonfreie Handschuhoberfläche · feuchtigkeitsabweisend · Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004 · Anwendung: Maschinenbau, Bau- und Baustoffindustrie, Kunststoffverarbeitung, Blechverarbeitung, Garten, Forst- und Landwirtschaft, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 3
· Weiterreißfestigkeit: 1
· Stichfestigkeit: 1
· Werkstoffeignung Bau + Garten: sehr gut geeignet
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
gelb
Material:
BW-Trikot m.Nitril
Norm:
EN 388
Ausführung:
silikonfrei, Lebensmittelunbedenklichkeit
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
79
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,54*
3 Tage
210
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,12*
€ 3,88*
10
pro Paar
€ 5,00*
ab € 3,13*
€ 3,90*
1 Tag
280
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,32*
€ 4,10*
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 4,82*
€ 5,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 58,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.