Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh KarboTECT 950 Gr.10 gelb/schwarz Para-Aramid/Karbon/Wolle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40144059
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     095010191X
EAN/GTIN:
     4008198795001
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
Gute Wärmeisolierung · hohe Schnittfestigkeit · gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohenTemperaturen · Reduzierung von statischer Aufladung · guter Tragekomfort durch Baumwollinnenhandschuh · hohe Wirtschaftlichkeit durch die Möglichkeit des beidseitigen Tragens · Kontaktwärme bis 250 °C.

Weitere technische Eigenschaften:
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 0
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 3
· Stärke ca.: 7mm
· Einstufung: Kategorie III
· Variante: schwerer Strick, Strickbund
· Schichtstärke: reiner Strickhandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
gelb/schwarz
Material:
Para-Aramid/Karbon/Wolle
Norm:
EN 388, EN 407
Ausführung:
m.Strickbund
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,23*
€ 25,22*
5 Tage
8
€ 4,95*
ab € 25,38*
€ 32,83*
10 Tage
10
€ 5,95*
ab € 26,46*
€ 34,08*
2 Tage
60
€ 6,90*
ab € 28,20*
€ 36,02*
6 Tage
28
€ 5,99*
ab € 27,74*
€ 36,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,22*
€ 30,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,91*
€ 29,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,91*
€ 28,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,93*
€ 27,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,96*
€ 26,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,23*
€ 22,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
095007191X
ab € 19,11*
Sonstiges
KCL
095009191X
ab € 19,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.