Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überziehschuh Over shoe 971 Gr.0 (36-38) weiß/rot HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4014212605
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     097110991D
EAN/GTIN:
     4008198797104
Suchbegriffe:
Galoschen
PVC-Schuhe
Überschuhe isolierend
Gummiband
Kein Einwegschuh · Wiedernutzung durch Waschbarkeit · sicherer Stand bei fast allen Bodenbelägen · anschmiegsame Passform · leichtes An- und Ausziehen · hohe Flexibilität · Sohle mit Profil für hohe Trittsicherheit.

Weitere technische Eigenschaften:
· Länge: 265 mm
· Variante: Gewirke, Sohlenbeschichtung
Weitere Informationen:
Größe:
0 (36-38)
Farbe:
weiß/rot
Material:
Polyester m.PVC-Beschichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 12,92*
Lager 281
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 12,15*
€ 14,49*
5 Tage
11
1
€ 6,95*
ab € 12,33*
€ 18,37*
1
€ 8,00*
ab € 13,99*
€ 20,94*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 14,49*
€ 17,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 289,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
097111991D
ab € 11,71*
Sonstiges
KCL
097114991D
ab € 10,75*
Sonstiges
KCL
097112991D
ab € 11,18*
Sonstiges
KCL
097113991D
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.