Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienhandschuh Butoject 898 Gr.10 schwarz EN 388,EN 374 PSA III HONEYWELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-40141956
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     089810111X
EAN/GTIN:
     4008198789802
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · EN 421 · EN 374 · Kat. III · mit Rollrand · hochflexibler, extrem schützender Chemikalienhandschuh aus Butylkautschuk · geeignet für die extremen Belastungen bei Arbeiten mit Ester und Ketonen · gasundurchlässig · erlaubt den Einsatz auch unter widrigen klimatischen Bedingungen · kurzfristige Temperaturbeständigkeit zwischen ca. -40 °C und ca. 130 °C · kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen · Anwendung: Chemische Industrie, Farb-, Lack-, Kunststoff- und Klebstoffverarbeitung, Entsorgung von Abfällen, Sanierung von Deponien, Herstellung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln

geeignet für:
· Säuren und Laugen
· Glykole und Glycerin
· kurzkettige Ester
· kurzkettige Ketone und Aldehyde
· Nitrile
· Weichmacher (DMP, DOP, ...)

nicht geeignet für:
· aliphatische Kohlenwasserstoffe
· aromatische Kohlenwasserstoffe und Chlorkohlenwasserstoffe

Weitere technische Eigenschaften:
· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 1
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Ausführung: glatt, gepudert, Rollrand
· Stärke ca.: 0,7mm
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz
Material:
Butylkautschuk
Norm:
EN 388, EN 374
AQL:
0.65
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 16,27*
€ 21,49*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,98*
€ 22,26*
7 Tage
149
1
€ 5,95*
ab € 18,75*
€ 23,14*
1 Tag
73
1
€ 5,50*
ab € 18,79*
€ 23,32*
Lager 281
6
1
€ 5,50*
ab € 20,24*
€ 25,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,06*
€ 29,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,71*
€ 29,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,81*
€ 28,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,36*
€ 27,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,58*
€ 26,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 10,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
720-8
ab € 2,81*
Ähnlich
KCL
089808111X
ab € 17,69*
Ähnlich
KCL
089809111X
ab € 17,73*
Ähnlich
KCL
072010141E
ab € 2,96*
Ähnlich
KCL
072011141E
ab € 2,91*
Ähnlich
KCL
072007141E
ab € 2,80*
Ähnlich
KCL
072009141E
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.