Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuh Dermatril P 743 Gr.10 blau Nitril 50 St./Box


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401416218
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     074310082C
EAN/GTIN:
     4008198774303
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 455, EN 374 · Kat. III · Material: Nitril · lange Stulpe · Rollrand · verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung · sehr hohes Tastempfinden · gute mechanische Eigenschaften · vollwertiger Schutz gegen chemische Risiken · beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika · virenbeständig nach ASTM F 1671:2007 · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 · silikonfreie Handschuhoberfläche · erfüllt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG · puderfrei

Box à 50 St. · Anwendung: Labor und Forschung, chemische Industrie, Lebensmittel-, Elektronik- und Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten

Weitere technische Eigenschaften:
· Länge ca.: 280mm
· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 0
· Stichfestigkeit: X
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet
· Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
blau
Material:
Nitril
Norm:
EN 374, EN 455
Ausführung:
puderfrei, mit Rollrand
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
93
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,83*
€ 14,23*
1
pro Paket
€ 18,90*
ab € 11,85*
€ 14,93*
2 Tage
725
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,70*
€ 15,95*
1 Tag
29
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,74*
€ 15,96*
Lager 281
71
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 13,62*
€ 18,07*
Menge:  Box  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 18,07*
€ 21,50
pro Box
ab 2 Boxen
€ 17,57*
€ 20,91
pro Box
ab 5 Boxen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Box
ab 10 Boxen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,2724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
93-260
ab € 28,14*
Zubehör
KCL
074010081C
ab € 24,74*
Zubehör
Kroschke
161788
ab € 24,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.