Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuh Dermatril P 743 Gr.7 blau Nitril 50 St./Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401416208
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     074307082C
EAN/GTIN:
     4008198774372
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh vollwertig
vollwertige Chemikalienschutzhandsc...
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
nach EN 455, EN 374 · Kat. III · Material: Nitril · lange Stulpe · Rollrand · verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung · sehr hohes Tastempfinden · gute mechanische Eigenschaften · vollwertiger Schutz gegen chemische Risiken · beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika · virenbeständig nach ASTM F 1671:2007 · Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004 · silikonfreie Handschuhoberfläche · erfüllt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG · puderfrei

Box à 50 St. · Anwendung: Labor und Forschung, chemische Industrie, Lebensmittel-, Elektronik- und Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten

Weitere technische Eigenschaften:
· Länge ca.: 280mm
· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 0
· Stichfestigkeit: X
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 0
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet
· Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
blau
Material:
Nitril
Norm:
EN 374, EN 455
Ausführung:
puderfrei, mit Rollrand
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,64*
€ 14,36*
4 Tage
13
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,94*
€ 14,37*
4 Tage
319
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,41*
€ 14,48*
2 Tage
121
10
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,70*
€ 15,95*
Lager 281
18
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 14,51*
€ 18,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,07*
€ 21,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,10*
€ 20,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,63*
€ 19,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,51*
€ 17,27
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2902* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
93-260
ab € 28,04*
Zubehör
KCL
074007081C
ab € 12,17*
Zubehör
Kroschke
161788
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.