Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
KCL Einmalhandschuh Dermatril® 740, Kat.III, hellblau, Nitril, Größe 7, 100/VE
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Product Content
Lager 114
Artikel-Nr.:
114-1655
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
074007081C
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Konformitätserklärung MDR
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Einmalhandschuh Dermatril® 740, Kat.III, hellblau, Nitril, Größe 7, 100/VE
KCL Einmalhandschuh Dermatril® 740, Kategorie III, gemäß EN 374-1 Typ B Level KPT, EN 374-5/ISO 16604 (VIRUS), EN 388 Level 200XX, AQL-Wert: 0,65, RAL lebensmittelunbedenklich, für Laborarbeiten und Produktschutz, sehr hohes Tastempfinden, hervorragenderTragekomfort und ergonomische Passform, angeraute Fingerspitzen, puderfrei, latexfrei, mit Rollrand, silikonfreie Handschuhoberfläche, Farbe: hellblau, Material: Nitril,Länge: ca. 250 mm, Größe: 7, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück im Spenderkarton
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 455 | EN 420 | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
7,0
Kategorie:
Einmalhandschutz
Marke:
KCL
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Einweg
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Einmalhandschuh
,
Einmalhandschuhe
,
Einweghandschuh
,
Einweghandschuhe
,
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
chemikalienhandschuh einfach
,
Handschuh
,
Handschutz
,
Arbeitsschutzhandschuhe
,
Fünffingerhandschuh
,
Arbeitshandschuhe
,
Fingerschutz
,
Chemikalienhandschuhe einfach
,
Infektionsschutzhandschuhe
,
Schutzhandschuhe
,
Einweg
Angebote
(36)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
9250
250
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,2386*
€ 0,2394*
Lager 362
1 Tag
2450
50
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,227*
€ 0,2906*
Lager 1955
13 Tage
nicht lagernd
500
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,2624*
€ 0,3104*
Lager 8580
13 Tage
2950
50
pro Paar
€ 6,95*
ab € 0,2372*
€ 0,327*
Lager 114
50
pro Paar
€ 8,00*
ab € 0,466*
€ 0,6084*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Paar
€ 0,6084*
€ 0,724
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,5884*
€ 0,7002
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,516*
€ 0,61404
pro Paar
ab 100000 Paar
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Paar
Mindestbestellmenge: 50 Paar (
entspricht € 30,42* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KCL-741 Box a 100 Stück Gr. 7 Dermatril-Einmalhandschuh extra lang, EN 374 Kat
KCL
074107081C
€ 0,2958*
Zubehör
Wandspender f. Einmalhandsch., Stahlblech, inkl.Befestigungsmaterial, 260x144x90mm
Kroschke
161788
€ 37,13*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.