| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4010131346 Herst.-Nr.: 14012001 EAN/GTIN: 4260029175691 |
| | |
|
| | |
| Hydratisierende Hautpflegecreme für stark belastete und trockene Haut. – für Hände und Gesicht – O /W-Emulsion mit Wirkstoffkomplex aus Urea · Reiskeimöl und Bisabolol – schnell einziehend – leicht fettend – mineralölfrei – silikonfrei – parfüm- und duftstofffrei – HACCP-konform
Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: für stark belastete Haut · passend für: Hände, Körper, Gesicht · Breite 30mm· Gewicht 119,54· HACCP-konform Ja· Höhe 170mm· Inhalt (Pflegestoffe) Bisabolol, Glyzerin, Urea· Länge 50mm· Pharmazentralnummer 8805832 Weitere Informationen: | | Größe: | 100 ml | Ausführung: | schwach fettend, unparfümiert, silikonfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Bodycreme, Hautcreme, Hautpflegecreme, Körperbutter, Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, physioderm hautschutzcreme 100ml tube, feuchtigkeitscreme, hand-creme physioderm, Creme, Hautpflege, Hautpflegecremes, Lotion |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,68* | € 4,88* | | | | Lager 281 | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 3,99* | € 5,23* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,39* | € 5,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,98* | € 6,11* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 4,23* | € 6,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0399* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 62,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|