Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh GHOST Lady Low Gr.36 weiß Mikrofaser S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009130657
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00741710-36
EAN/GTIN:
     4030839241929
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Form A · Obermaterial: hydrophobierte Mikrofaser · atmungsaktives Textilfutter · gepolsterte Lasche · Stahlkappe · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey · metallfreier Durchtrittschutz · Mono-PU Sohle MISS L10 · lederfreie Ausstattung · DGUV 112-191 Zertifizierung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahlkappe
· Zwischensohle: metallfrei
· Ausführung: lederfrei
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
weiß
Material:
hydrophobierte Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
27
Frei Haus
ab € 60,05*
€ 74,90*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,06*
€ 74,91*
8 Tage
27
Frei Haus
ab € 60,06*
€ 74,91*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,40*
€ 75,51*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,70*
€ 80,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,91*
€ 96,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,18*
€ 94,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,14*
€ 88,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,91*
€ 86,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,70*
€ 78,18
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 65,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 5,99*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.