Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh GHOST Lady Low ESD S3 74171 Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 74171
Elten 74171
Artikel-Nr.:
     2627A-EL7417136
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74171-36
EAN/GTIN:
     4030839241929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

GHOST Lady Low ESD S3

Ausstattung

  • Hydrophobierte Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • MONO-PU Sohle MISS L10
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
  • Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Größe:
36
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten damenschuhe weiß s3, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, Elten, Schuh, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Berufsschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 66,91*
€ 75,84*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,92*
€ 75,85*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 66,92*
€ 75,85*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,87*
€ 76,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 71,59*
€ 81,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,53*
€ 91,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,87*
€ 86,72
pro Paar
ab 3 Paar
€ 72,81*
€ 86,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,75*
€ 80,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,87*
€ 79,58
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 66,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 7,10*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 4,28*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 4,38*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 7,32*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 7,36*
Zubehör
ELTEN
204085-37
ab € 7,32*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 7,11*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 8,48*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 8,88*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.