Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Ghost Lady Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Ghost Lady Unisex Erwachsener
Elten Ghost Lady Unisex Erwachsener
Elten Ghost Lady Unisex Erwachsener
Elten Ghost Lady Unisex Erwachsener
Elten Ghost Lady Unisex Erwachsener
Elten Ghost Lady Unisex Erwachsener
Elten Ghost Lady Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96719737
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74171-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobierte Mikrofaser
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey
Metallfreier Durchtrittschutz
MONO-PU Sohle MISS L10
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
36
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Obermaterial
Mikrofaser
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,08*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 60,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,72*
€ 88,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,35*
€ 86,10
pro Paar
ab 3 Paar
€ 72,29*
€ 86,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,00*
€ 80,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,80*
€ 79,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,08*
€ 71,50
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.