Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh Vintage Lady Low Gr.37 grau S3 SRC ESD EN20345 Leder ELTEN


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009130636
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00741010-37
EAN/GTIN:
     4030839235782
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Form A · Obermaterial: Rindleder waxy im Vintage-Design · Textilfutter Bioactive · gepolsterte Lasche · Stahlkappe · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey · metallfreier Durchtrittschutz · TPU/PU-Sohle MISS L10 · extra Senkel · DGUV 112-191 Zertifizierung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
grau
Material:
Rindleder waxy
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
18
€ 8,50*
ab € 62,95*
€ 77,10*
8 Tage
18
€ 5,90*
ab € 62,98*
€ 77,13*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,05*
€ 77,21*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 62,36*
€ 81,00*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,61*
€ 83,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,48*
€ 99,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,71*
€ 98,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,42*
€ 92,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,99*
€ 90,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,61*
€ 81,65
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 68,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,54*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,14*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,26*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,70*
Zubehör
ELTEN
204082-37
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204080-37
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-37
ab € 5,88*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018997
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.