Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh Vintage LadyLow, ESD, S3, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheits-Halbschuh Vintage LadyLow, ESD, S3, Größe 37
Sicherheits-Halbschuh Vintage LadyLow, ESD, S3, Größe 37
Sicherheits-Halbschuh Vintage LadyLow, ESD, S3, Größe 37
Artikel-Nr.:
     4012-763932
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74101-37
EAN/GTIN:
     4030839235782
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Damenhalbschuh Vintage Lady Low, S3 SRC ESD

Ausführung:
• Gepolsterte Lasche
• Inklusive ein Paar dunkelgraue Schnürsenkel zusätzlich
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
Material: Rindleder waxy im Vintage-Design, Textilfutter Bioactive, TPU/PU-Sohle L10
Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, EN ISO 20345
Gewicht: ca. 450 g (Größe 38)
Größen: 35–42
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
18
€ 8,50*
ab € 62,95*
€ 77,10*
Lager 4012
18
€ 5,90*
ab € 62,98*
€ 77,13*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,05*
€ 77,21*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 62,36*
€ 81,00*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,61*
€ 83,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,13*
€ 91,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,96*
€ 90,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,36*
€ 84,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,83*
€ 83,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,98*
€ 74,95
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 62,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,54*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,14*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,26*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,70*
Zubehör
ELTEN
204082-37
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204080-37
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-37
ab € 5,88*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018997
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.