Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Sensation Mid Gr.39 schwarz/grau Textil/Leder S2 SRC ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4009128276
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     00761060-39
EAN/GTIN:
     4030839220924
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S2 SRC ESD · Form B · Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial in Jeansoptik / hydrophobiertes Nubukleder · Textilfutter Bioactive · gepolsterte Lasche · Stahlkappe · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey · ESD-fähige Softvlies-Brandsohle · TPU/PU-Sohle L10 · bequeme Passform · geringes Gewicht · extra Senkel · DGUV 112-191 Zertifizierung

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Obermaterial: Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/hydrophobiertes Nubukleder
· Futtermaterial: Textilfutter Bioactive
· Sohle: TPU/PU Sohle L10
· Einlegesohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
· Lasche: Gepolsterte Lasche
· Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Textilmaterial/Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S2 SRC ESD
Ausführung:
DGUV 112-191
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-sicherheitsschuhe elten s2, antistatik schuhe, antistatische schuhe 39, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 5,90*
ab € 62,50*
€ 76,80*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,60*
€ 77,32*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 60,81*
€ 80,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,03*
€ 82,74*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,06*
€ 83,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,29*
€ 99,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,99*
€ 97,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,74*
€ 93,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,11*
€ 89,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,06*
€ 80,99
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 68,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204083-39
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204084-39
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-39
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,57*
Zubehör
ELTEN
204026-39
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-39
ab € 7,23*
Zubehör
ELTEN
900017-41
ab € 8,07*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,67*
Zubehör
ELTEN
204082-39
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-39
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-39
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.