Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürstiefel Sensation, Mid, ESD, S2, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schnürstiefel Sensation, Mid, ESD, S2, Größe 39
Schnürstiefel Sensation, Mid, ESD, S2, Größe 39
Schnürstiefel Sensation, Mid, ESD, S2, Größe 39
Artikel-Nr.:
     4012-763938
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     76106/39
EAN/GTIN:
     4030839220924
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schnürstiefel Sensation Mid, S2 SRC ESD

Ausführung:
• Gepolsterte Lasche
• Inklusive ein Paar schwarze Schnürsenkel zusätzlich
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
• ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Material: Hydrophobiertes Nubukleder, hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik, Textilfutter Bioactive, TPU/PU-Sohle L10
Sicherheit: Stahlkappe, EN ISO 20345
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s2, arbeitsstiefel, esd-schuhe elten, 70410039, Stiefel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 62,14*
€ 75,93*
11 Tage
30
€ 8,50*
ab € 62,16*
€ 75,95*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,26*
€ 76,06*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 61,57*
€ 79,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,76*
€ 82,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,93*
€ 90,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,64*
€ 88,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,00*
€ 83,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,65*
€ 81,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,14*
€ 73,95
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 62,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,54*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,16*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,24*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,62*
Zubehör
ELTEN
204082-39
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-39
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-39
ab € 5,84*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018996
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.