Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzoverall 500 HV 125 Kat.III Typ 5B+6B Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4007198574
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D15522182
EAN/GTIN:
     5450208013251
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
EN 14126, EN 1073-2, EN ISO 20471 Kl. 3, EN 1149-5 (auf der Innenseite), Kat. III, Typ 5 B + 6 B
mit Kragen · Schutz durch ergonomisches Design · außenliegende Nähte · Gummizüge an Ärmel- und Beinenden · elastischer Gummizug im Rückenbereich · Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung · fluoreszierend orange mit grauen, reflektierenden Streifen
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
orange
Norm:
EN 13982-1, EN 20471 Kl. 3/3,EN 14126:2003, Typ 5B, 6B
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 10,83*
€ 12,79*
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 12,57*
€ 14,59*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,41*
€ 15,38*
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 11,50*
€ 15,56*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 10,69*
€ 15,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 319,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
840067
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.