| |
|
| Artikel-Nr.: 380-13250015-L Herst.-Nr.: TY0125SHVPI-L EAN/GTIN: 5450208016610 |
| |
|
| | |
| TY 0125S HV Kat.3 Typ 5B/6B, Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-B EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination), EN ISO 20471 (Hochsichtbare Warnkleidung, Klasse 3) Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf der Innenseite Außenliegende Nähte Sehr geringe nach innen gerichtete Leckage durch optimiertes Design Selbstsichernder Tyvek® Reißverschluss mit Reißverschlussabdeckung für noch höheren Schutz
Eigenschaften und Vorteile
DuPont™ Tyvek® 500 HV. Anzug mit Kragen, verfügbar in fluoreszierendem Orange mit silbergrauen reflektierenden Streifen für Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Robust und leicht. Stehkragen, Gummizug an Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss. Tyvek® 500-HV-Schutzanzüge bestehen hauptsächlich aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Dank ihrer nicht gewebten Struktur ist das Anzugsmaterial luft- und wasserdampfdurchlässig, zugleich aber abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern, ist äußerst fusselarm und auf der Innenseite antistatisch ausgerüstet. Dank ihrem fluoreszierenden Orange sowie den silbergrauen reflektierenden Streifen sorgen die Anzüge bei Tag und Nacht (sobald sie einer Lichtquelle ausgesetzt sind) für hohe Sichtbarkeit. Zu den Anwendungsbereichen für die Schutzkleidungen Tyvek® 500 HV, Modell 125 gehören Gleis-, Straßen- und Bergbauarbeiten, Abfallwirtschaft, Arbeiten unter Tage sowie Arbeiten in Häfen, Flughäfen und auf Baustellen., Größe L Weitere Informationen: | | Einweg Ausstattung: | Kragen | Einweg Hauptmaterial: | Tyvek | Einweg Verschluss: | Reißverschluss | Farbe: | orange | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, einmalanzüge tyvek l, warnschutz anzug, warnschutz-overall orange, 0125S, 500, 5B/6B, HV, Kat.3, Overall, TY, Typ, Tyvek®, Warnschutz |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 10,88* | € 12,86* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,52* | € 15,56* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,70* | € 15,63* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,85* | € 15,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,79* | € 15,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|