Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiehandschuh AlphaTec 39-122 Gr.10 grün EN 388,EN 374,EN 407 PSA III ANSELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400372384
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     39122100
EAN/GTIN:
     k.A.
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · EN 374 · EN 407 · Kat. III · Material: Interlock Baumwolle mit Nitrilbeschichtung · geraute Ausführung · wirksamer Schutz vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien · optimaler Tragekomfort · robust und anatomisch geformter Handschuh · überragende Beweglichkeit · antistatisch · sehr guter Nass- und Trockengriff · Anwendung: Wartungsarbeiten, Vormontagen, Betanken, Entfetten, Metallherstellung, chemische Verarbeitungsprozesse, Agrarchemikalien

Weitere technische Eigenschaften:
· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 1
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet
· Ausführung: geraute Ausführung
· Kontakthitzefestigkeit: Level 1
· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
· Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grün
Material:
Interlock-Baumwolle m.Nitril
Norm:
EN 388, EN 374, EN 407
AQL:
1.0
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 7 ansel, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Abriebfestigkeit Level 4, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Chemiehandschuh, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 1
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1680
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,40*
1 Tag
1680
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 4,24*
€ 4,46*
2 Tage
1680
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 4,57*
2 Tage
264
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 3,80*
€ 4,88*
Lager 281
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 5,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 389,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
39122070
ab € 3,80*
Ähnlich
Ansell
39122090
ab € 3,39*
Ähnlich
Ansell
39122080
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.