Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienhandschuhe AlphaTec 02-100 Größe 8 weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400372299
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     02-100 8
EAN/GTIN:
     0076490447663
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 374 · Kat. III · AQL 0,065 · Material: HPPE-Laminatfilm, 5-lagig · anatomische Passform · 100% geprüft – jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft · extrem hohe Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Chemikalien · Anwendung: Luft-/Raumfahrtindustrie, Automotiv / OEM, Notdienste, umweltbedingte Reinigungsarbeiten, allgemeine chemische Industrie, Laboranalyse, Pharmazeutika

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: glatte Ausführung, Schutzstulpe
· Stärke ca.: 0,62mm
· Chemikalienfestigkeit: A = Methanol / B = Aceton / C = Acetonitril / E = Kohlenstoffdisulfid / F = Toluol / G = Diethylamin / H = Tetrahydrofuran / I = Ethylacetat / M = Salpetersäure 65 % / S = Flusssäure 40 %
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
weiß
Material:
HPPE-Laminatfilm, 5-lagig
Norm:
EN 374
AQL:
0.65
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyethylen Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, untersuchungshandschuhe ansell, chemikalienhandschuh einfach, Arbeitshandschuhe, Arbeitshandschuh, Chemiehandschuh, Chemikalienhandschuhe, Chemikalienhandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,40*
€ 9,51*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 9,53*
5 Tage
12
12
€ 6,50*
ab € 7,32*
€ 9,68*
Lager 281
7 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 10,29*
4 Tage
78
12
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 10,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 740,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
2100100
ab € 6,86*
Ähnlich
Ansell
2100110
ab € 6,87*
Ähnlich
Ansell
2100060
ab € 6,89*
Ähnlich
Ansell
2100070
ab € 6,93*
Ähnlich
Ansell
2100090
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.