Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe HyFlex 48-101 Gr.10 schwarz EN 388 PSA II Nyl.m.PU ANSELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400324200
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48101100
EAN/GTIN:
     0076490446895
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung · Innenhand beschichtet · Strickbund · leichte Arbeiten, die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden erfordern · gute Beweglichkeit · präzise Handhabung kleiner Objekte in einem trockenen Umfeld · für Spezialanwendungen · Anwendung: Montage, Inspektion und Verpackung von kleinen Komponenten, leichte Montagearbeiten

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 3
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon mit Polyurethan
Norm:
EN 388
Ausführung:
Strickbund
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Kinder-Handschuhe, Kinderhandschuh, Kinderhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, allzweckhandschuhe ansell, pu beschichtete handschuhe, Abriebfestigkeit Level 4, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschutz, Handschuh, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 3, Strickhandschuhe
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
448
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,12*
5 Tage
2635
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,15*
3 Tage
2968
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,45*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,72*
3 Tage
72
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,32*
€ 1,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 13,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48101110
ab € 0,78*
Ähnlich
Ansell
48101060
ab € 0,78*
Ähnlich
Ansell
48101070
ab € 0,83*
Ähnlich
Ansell
48101080
ab € 0,84*
Ähnlich
Ansell
48101090
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.