Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Chemikalienschutzbekleidung
>
Säureschutzbrille
>
Artikel
Vollsichtschutzbrille Modul-R EN 166:2001 indirekte Belüftung/Scheibe transp.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
3M
Lager 281
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
281-4001355107
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7000032489
EAN/GTIN:
04046719305179
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Eine sehr leichte und schlanke Schutzbrille ist die 3M Modul-R Schutzbrille (ModulR). Ihr TPE-Körper (TPE = thermoplastisches Elastomer) bietet einen hohen Tragekomfort sowie Schutz vor Schlägen, Stößen, Staub und Spritzern von chemischen Flüssigkeiten. Ihre Polycarbonatscheibe mit stark gebogener Form ermöglicht ein verzerrungsfreies Blickfeld und ist sowohl Anti-Scratch als auch Anti-Fog beschichtet. Die Vollsichtbrille kann dank eines Schwenkbügelsystems auf einem Helm getragen werden und ist darüberhinaus kompatibel mit Halbmasken und Korrektionsbrillen.
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Material:
Polycarbonat
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
indirekte Belüftung/Scheibe transparent
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Augenschutz, Gesichtsschutz
>
Laborschutzbrille
Weitere Suchbegriffe:
Bügelschutzbrille
,
Einscheibenbrille
,
Gestellbrille
,
Laborschutzbrille
,
Mehrzweckschutzbrille
,
Schutzbrille
,
Schutzbrillen
,
Sicherheitsbrille
,
Universalschutzbrille
,
Chemikalienschutzbrille
,
Säureschutzbrille
,
UV-Schutzbrille
,
Korbschutzbrille
,
Panorama-Schutzbrille
,
Panoramabrille
,
Vollschutzbrille
,
Vollsichtbrille
,
Vollsichtschutzbrille
,
Überbrille
,
augenschutzbrille 3m
,
arbeitsschutzbrille
,
einscheibenbrille en 166
,
Augenschutz
,
Brille
,
Vollsichtschutzbrillen
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5766
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 11,82*
€ 14,60*
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 13,24*
€ 16,23*
Lager 3517
10
€ 4,98*
ab € 14,449*
€ 17,329*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,88*
€ 17,86*
Lager 281
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,35*
€ 22,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 229,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 281
Versand:
Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 281
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M™ Mikrofaser-Glasreinigungstuch, 26-6710-00, 50 pro Packung
3M
7000032500
€ 2,27*
Sonstiges
3M™ Scheibenreinigungslösung, 120 ml, 71329-00000A, 12 pro Packung
3M
7000062428
€ 4,18*
Sonstiges
Microfaserbeutel für 3M™ Schutzbrille, 26-6780-00M, 10 pro Packung
3M
7000032498
€ 2,68*
Sonstiges
Microfaserbeutel für 3M™ Vollsicht-Schutzbrille, 26-6800-00, 10 pro Packung
3M
7000061943
€ 3,63*
Sonstiges
Transportbehälter für 3M™ Maxim™ Schutzbrille, Reißverschluss, 12-0600-00, 20 pro Packung
3M
7000032497
€ 5,86*
Sonstiges
Transportbehälter für 3M™ Schutzbrille, halbstarr, Gürtelclip/Schnalle, 12-0500-00, 20 pro Packung
3M
7000061941
€ 5,70*
Sonstiges
Transportbehälter für 3M™ Schutzbrille, starr, groß, Gürtelschlaufe, 12-0200-00, 10 pro Packung
3M
7000061939
€ 7,89*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.