Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Chemikalienschutzbekleidung
>
Säureschutzbrille
>
Artikel
3M 71361-000001CP ModulR DE272934212 Vollsichtbrille Modul-R
Menge:
Stück
Produktinformationen:
3M
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-2000445289
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
71361000001CP
EAN/GTIN:
4046719305179
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
3M 71361-000001CP ModulR Vollsichtbrille Modul-R PC, klar, Nylonkopfband DE272934212 Bei diesem Modell handelt es sich um eine sehr leichte und schlanke Schutzbrille mit einem TPE-Körper (TPE = thermoplastisches Elastomer), der nicht nur unglaublich hohen Tragekomfort bietet, sondern auch vor Schlägen, Stößen und Staub schützt sowie als Spritzschutz vor chemischen Flüssigkeiten dient. Indirekte Belüftung, Nylon-Kopfband, inkl. MikrofaserbeutelRahmen: Blau Gewicht: ca. 28 g Sichtscheibe: PC, klar, AS/AF/UV
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
71361000001CP
Werksnummer:
1120196100
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PC, klar, Nylonkopfband AS, AF, UV
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
3 M
Weitere Suchbegriffe:
Bügelschutzbrille
,
Einscheibenbrille
,
Gestellbrille
,
Laborschutzbrille
,
Mehrzweckschutzbrille
,
Schutzbrille
,
Schutzbrillen
,
Sicherheitsbrille
,
Universalschutzbrille
,
Chemikalienschutzbrille
,
Säureschutzbrille
,
UV-Schutzbrille
,
Korbschutzbrille
,
Panorama-Schutzbrille
,
Panoramabrille
,
Vollschutzbrille
,
Vollsichtbrille
,
Vollsichtschutzbrille
,
Überbrille
,
augenschutzbrille 3m
,
arbeitsschutzbrille
,
einscheibenbrille en 166
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5766
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 11,87*
€ 14,92*
Lager 1955
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 13,28*
€ 16,54*
Lager 3517
10
€ 4,98*
ab € 14,509*
€ 17,679*
Lager 302
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,97*
€ 18,21*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,50*
€ 18,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 165,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M™ Mikrofaser-Glasreinigungstuch, 26-6710-00, 50 pro Packung
3M
7000032500
€ 2,29*
Sonstiges
3M™ Scheibenreinigungslösung, 120 ml, 71329-00000A, 12 pro Packung
3M
7000062428
€ 4,19*
Sonstiges
Microfaserbeutel für 3M™ Schutzbrille, 26-6780-00M, 10 pro Packung
3M
7000032498
€ 2,70*
Sonstiges
Microfaserbeutel für 3M™ Vollsicht-Schutzbrille, 26-6800-00, 10 pro Packung
3M
7000061943
€ 3,63*
Sonstiges
Transportbehälter für 3M™ Maxim™ Schutzbrille, Reißverschluss, 12-0600-00, 20 pro Packung
3M
7000032497
€ 5,82*
Sonstiges
Transportbehälter für 3M™ Schutzbrille, halbstarr, Gürtelclip/Schnalle, 12-0500-00, 20 pro Packung
3M
7000061941
€ 5,74*
Sonstiges
Transportbehälter für 3M™ Schutzbrille, starr, groß, Gürtelschlaufe, 12-0200-00, 10 pro Packung
3M
7000061939
€ 7,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.