Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasfilter 6055 EN143:2000 A2 f.Ser.6000 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400124176
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034749
EAN/GTIN:
     04046719695591
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
atemschutzfilter a2 3m
atemschutzfilter a2
passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000370680 + 4000370690 + 4000370675 + 4000 370 691

Weitere technische Eigenschaften:
· passend für: Serie 6000
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
EN 143:2000
Schutzklasse:
A2
Ausführung:
gegen organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt 65°C, speziell Farbspritzen
Weitere Suchbegriffe: atemschutzfilter a, Atemschutzfilter, Gasfilter
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3070
2
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 6,02*
10 Tage
nicht lagernd
64
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,23*
6 Tage
492
2
€ 4,90*
ab € 5,02*
€ 6,68*
4 Tage
2
2
€ 5,99*
ab € 5,19*
€ 6,93*
Lager 281
nicht lagernd
2
€ 5,50*
ab € 9,17*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 74,83525*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,68*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,92*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,73*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,13*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 36,21*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,73*
Zubehör
3M
50988
ab € 104,99*
Zubehör
3M
8710
ab € 0,69*
Zubehör
3M
ATG7006
ab € 10,85*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 28,32*
Zubehör
3M
50408
ab € 79,4988*
Zubehör
3M
50409
ab € 121,36*
Zubehör
3M
50406
ab € 39,18*
Zubehör
3M
50407
ab € 43,8124*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.