Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4001198498 Herst.-Nr.: 7100078881 EAN/GTIN: 04054596063143 |
| | |
|
| | |
| EN166, EN170, EN172 SGAF/AS/AF · mit hochwirksamer Anti-Fog-Beschichtung gegen Beschlagen · sehr kratzfest und UV-beständig · bietet Schutz vor fliegenden Teilchen mit niedriger Energie (F) bei hoher Geschwindigkeit · abnehmbare Bügel · schneller Austausch der Bügel gegen ein Elastik-Kopfband · weicher Nasensteg · gummierte Bügelenden für Extrakomfort · belüfteter und weicher Schaumrahmen für noch mehr Dichtsitz · bietet exzellenten Schutz vor UV-Strahlen Weitere Informationen: | | Größe: | universal | Material: | Polycarbonat | Norm: | EN 166, EN 170, EN 172 | Ausführung: | Bügel grün, Scheibe klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, wetterschutzhose grün, regenbundhose, augenschutzbrille 3m, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,72* | € 17,96* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 16,02* | € 18,73* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,75* | € 18,73* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 16,8325* | € 18,8325* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,37* | € 28,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|