Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000505972 Herst.-Nr.: S1201SGAFKT-EU 7100078881 EAN/GTIN: 4054596063150 |
| |
|
| | |
| 3M S2SGAFKT UU003718150 Solus 1000 Set PC, klar, SGAF/AS, grün-schwarz Solus Brille mit Kopfband und alternativem Schaumrahmen Schutzbrille im Set mit Kopfband und Schaumrahmen, Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung, weiche Nasenauflage und Bügelenden für mehr Komfort und Passform, TPE-Rahmen zum Schutz vor Flüssigkeiten und großen Staubpartikeln. Norm:EN 166:2001Rahmen:PC, grün-schwarzSichtscheibe:PC, klar, 2C-1.2 3M 1 FT K N Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | S1201SGAFKT-EU 7100078881 | Werksnummer: | 1122713810 | Gewicht netto Kg: | 0,090000 | Gewicht brutto Kg: | 0,090000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | PC, klar, SGAF/AS, grün-schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille klar 3m, regenbundhose, regenhose schwarz |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | € 5,99* | ab € 15,64* | € 17,32* | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 16,7925* | € 18,4825* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,50* | € 18,53* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,65* | € 18,55* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,66* | € 18,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 346,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|