Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEBON Schnittschutzhandschuh GALAXY R, grau, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     281-2600421548
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GALAXY R-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
07
Farbe:
grau
Material:
HDPE/Polyamid/Elasthan
Norm:
EN 388 (4 4 4 3 C), 21420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 5,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,52*
€ 7,76
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,37*
€ 7,58
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.