Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NINJA "Maxim Cool" Nitril-Feinstrickhandschuh, grau / schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-260029584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47400-9
EAN/GTIN:
     4059276001989
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
09
Farbe:
grau/schwarz
Material:
Nitril/PU
Norm:
EN 388 Cat 2
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, arbeitshandschuhe pro fit größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 1,71*
€ 3,06*
5 Tage
184
6
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,46*
€ 5,39*
Lager 281
139
6
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,62*
€ 7,11*
2 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 13,94*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Paket
1 Paket enthält 2 Paar (ab € 2,31* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 42,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.