Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Steuerung für Gates; SOT26; -1,9÷1,9A; Ch: 1; 40VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; Steuerung für Gates; SOT26; -1,9÷1,9A; Ch: 1; 40VDC
IC: driver; Steuerung für Gates; SOT26; -1,9÷1,9A; Ch: 1; 40VDC
Artikel-Nr.:
     2805-ZXGD3004E6TA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXGD3004E6TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Gehäuse: SOT26
Versorgungsspannung: 40V DC
Ausgangsstrom: -1,9...1,9A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 13,4ns
Impulsabfallzeit: 12,4ns
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: nicht reversibel
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: Steuerung für Gates
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, diodes mosfet, mosfet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,30*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.