Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; X07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; grün-weiß; 450V,750V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; X07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; grün-weiß; 450V,750V
Leitungen; X07V-K; Line; Cu; 1,5mm2; PVC; grün-weiß; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-X07V-K150GR/WH
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522341S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
einzelader awg 16 grün
aderleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün-weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: X07V-K
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 3,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: aderleitung grün
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
150
€ 7,90*
ab € 0,36532*
€ 0,49532*
150
€ 5,46*
ab € 0,38334*
€ 0,52334*
150
Frei Haus
ab € 0,6776*
€ 0,908*
4 Tage
nicht lagernd
150
€ 6,95*
ab € 0,51187*
€ 1,01574*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 2,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 10,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
4522261S
ab € 0,36776*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522421S
ab € 0,36776*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522201S
ab € 76,64*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522241S
ab € 76,73*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522431S
ab € 76,42*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522921S
ab € 0,36776*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522251S
ab € 0,36599*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522441S
ab € 0,36522*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522291S
ab € 0,36522*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522391S
ab € 0,36522*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522311S
ab € 76,98*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522411S
ab € 0,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522461S
ab € 0,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522471S
ab € 0,52174*
Ähnlich
Lapp Kabel
4522231S
ab € 0,36522*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.