Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N/P-MOSFET; unipolar; 20/-20V; 5,5/-5A; Idm: 12A; 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-UT6MA3TCR
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UT6MA3TCR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
rohm mosfet
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: DFN2020D-8
Drain-Source Spannung: 20/-20V
Drainstrom: 5,5/-5A
Widerstand im Leitungszustand: 63/76mΩ
Transistor-Typ: N/P-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 4/6,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Drainstrom im Impuls: 12A
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,234*
€ 1,238*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,284*
€ 1,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,238*
€ 1,47322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,479*
€ 0,57001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.