Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Darlingtontransistor
>
Artikel
IC: driver; darlington,Transistor-Array; SO16; 0,5A; 50V; Ch: 7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-ULN2001D1013TR
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
ULN2001D1013TR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller:
STMicroelectronics
Montage:
SMD
Betriebstemperatur:
-40...85°C
Gehäuse:
SO16
Ausgangsspannung:
50V
Ausgangsstrom:
0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ:
driver
Anzahl Kanäle:
7
Anwendung:
für Induktionsbelastungen
Eingangsspannung:
30V
Verpackungs-Art:
Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art:
darlington;Transistor-Array
... >
Integrierte Schaltungen
>
Analoge und gem. integ. Schaltungen
>
Treiber - Integrierte Schaltungen
Weitere Suchbegriffe:
Transistor
,
Transistor Array
,
smd-transistor npn
,
smd transistor
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
Lager 139
39 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,226*
€ 0,30*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,725*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi NPN Darlington-Transistor 50 V 500 mA HFE:1000, SOIC 16-Pin Einfach
onsemi
ULN2003ADR2G
€ 0,308*
Ähnlich
TEXAS INSTRUMENTS ULN2003ADR TRANSISTOR ARRAY, NPN, SMD, FULL REEL
Texas Instruments
ULN2003ADR
€ 0,1313*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.