Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics NPN Darlington-Transistor 50 V 500 mA HFE:1000, SOIC 16-Pin Single & Common Emitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686442
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ULN2001D1013TR
EAN/GTIN:
     5059042326444
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Darlingtontransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 16
Transistor-Konfiguration = Single & Common Emitter
Anzahl der Elemente pro Chip = 7
Gleichstromverstärkung min. = 1000
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 1,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °Cmm

Darlington-Transistorarrays, STMicroelectronics. Leistungstreiber mit Darlington-Transistor sind Hochspannungs-Hochstromschalter-Arrays mit mehreren Darlington-Paaren mit offenem Kollektor und integrierten Unterdrückungsdioden für induktive Lasten. Der Hochstrom-Nennwert für jeden Ausgang beträgt 500 mA oder mehr. Die Eingänge sind im IC-Gehäuse den Ausgängen gegenüber angeschlossen, um die Anwendung im Platinen-Layout zu vereinfachen. Die Schnittstelle ist TTL mit Standard-Logikpegel oder CMOS.
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
16
Transistor-Konfiguration:
Single & Common Emitter
Anzahl der Elemente pro Chip:
7
Gleichstromverstärkung min.:
1000
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
1,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, Transistor Array, smd-transistor npn, smd transistor, stmicroelectronics transistor, 1686442, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, STMicroelectronics, ULN2001D1013TR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,225*
€ 0,287*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
3
€ 5,90*
ab € 0,187*
€ 0,493*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 725,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
ULN2003ADR2G
ab € 0,243*
Ähnlich
Texas Instruments
ULN2003ADR
ab € 0,0983*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.