Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; rot; 4÷15mcd; 30°; Front: gewölbt; 2÷3V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; rot; 4÷15mcd; 30°; Front: gewölbt; 2÷3V; Anz. Ausg: 2
LED; 5mm; rot; 4÷15mcd; 30°; Front: gewölbt; 2÷3V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-TLUR5400
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLUR5400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2...3V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 630nm
Diodenlinse: diffus
Helligkeit: 4...15mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Front: gewölbt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,0812*
€ 0,1991*
1 Tag
1739
20
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,217*
Lager 2805
4
€ 5,90*
ab € 0,0693*
€ 0,339*
1 Tag
793
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,688*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1819*
€ 0,21646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 1,356* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,01*
Zubehör
Multicomp
LED-3A
ab € 0,0346*
Zubehör
Multicomp
LED-6.5A
ab € 0,0391*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 180R
ab € 0,00681*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 470R
ab € 0,00681*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 560R
ab € 0,00668*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 820R
ab € 0,0111*
Zubehör
Multicomp
SML190RTP
ab € 0,457*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.