Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TLUR5400 LED bedrahtet Rot Rund 5 mm 15 mcd 60 ° 20 mA 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-184586-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLUR5400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Vishay TLUR5400 LED bedrahtet Rot Rund 5 mm 15 mcd 60 ° 20 mA 2 V

LED diffus 5 mm

Für allgemeine Anwendung.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 15 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Produktabmessung, Länge: 8.6 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Typ: TLUR5400 · Wellenlänge: 630 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 8.6 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
8.6 mm
Marke:
Vishay
Wellenlänge:
630 nm
Farbe:
rot
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
15 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Typ:
TLUR5400
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLUR5400, LED 5mm, LED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,0812*
€ 0,1991*
Lager 102
1739
20
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,217*
4
€ 5,90*
ab € 0,0693*
€ 0,339*
1 Tag
793
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,688*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,01*
Zubehör
Multicomp
LED-3A
ab € 0,0346*
Zubehör
Multicomp
LED-6.5A
ab € 0,0391*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 180R
ab € 0,00681*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 470R
ab € 0,00681*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 560R
ab € 0,00668*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 820R
ab € 0,0111*
Zubehör
Multicomp
SML190RTP
ab € 0,457*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.