Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TLUR5400 LED bedrahtet Rot Rund 5mm 15 mcd 60° 20mA 2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61368
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLUR5400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Für allgemeine Anwendung.
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
8.6 mm
Farbe:
rot
Typ:
TLUR5400
Durchmesser:
5 mm
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
15 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Wellenlänge:
630 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Vishay, LED 5mm, LED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,0809*
€ 0,1985*
1 Tag
2099
20
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,217*
4
€ 5,90*
ab € 0,0689*
€ 0,3381*
1 Tag
793
5
€ 14,99*
ab € 0,113*
€ 0,637*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1985*
€ 0,2362
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1804*
€ 0,2147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1624*
€ 0,1933
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1272*
€ 0,1514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1131*
€ 0,1346
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0994*
€ 0,1183
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,0963
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 137,53*
Zubehör
Multicomp
LED-3A
ab € 0,0348*
Zubehör
Multicomp
LED-6.5A
ab € 0,0391*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 180R
ab € 0,00679*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 470R
ab € 0,00681*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 560R
ab € 0,00672*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 820R
ab € 0,0111*
Zubehör
Multicomp
SML190RTP
ab € 0,457*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.