Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; gelb; 0,63÷1,2mcd; 50°; Front: gewölbt; 2,4÷2,9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; gelb; 0,63÷1,2mcd; 50°; Front: gewölbt; 2,4÷2,9V
LED; 3mm; gelb; 0,63÷1,2mcd; 50°; Front: gewölbt; 2,4÷2,9V
Artikel-Nr.:
     2805-TLLY4400
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLLY4400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,4...2,9V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 581...594nm
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 0,63...1,2mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Leuchtwinkel: 50°
Front: gewölbt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,124*
10
€ 6,90*
ab € 0,0917*
€ 0,1688*
10
€ 4,00*
ab € 0,0811*
€ 0,1688*
1 Tag
4608
20
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,244*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,0793*
€ 0,6742*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,6742*
€ 0,8023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2978*
€ 0,35438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,3484* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,27*
Zubehör
Infineon
BCR401UE6327HTSA1
ab € 0,133*
Zubehör
Arcolectric
A104700CHROME
ab € 9,65*
Zubehör
Multicomp
LED3-6
ab € 0,041*
Zubehör
onsemi
NSI50010YT1G
ab € 0,111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.