Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vishay TLLY4400 LED bedrahtet Gelb Rund 3 mm 1.2 mcd 25 ° 2 mA 2.4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186945-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLLY4400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
LED Low-Current 3 mm

Diese LEDs strahlen bereits bei 2 mA mit ihrer vollen Leuchtkraft (CMOS-kompatibel).

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 25 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.4 V · Durchlassstrom I(F): 2 mA · Farbe: Gelb · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 1 St. · Lichtstärke I(V): 1.2 mcd · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · Typ: TLLY 4400 · Wellenlänge: 581 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Gelb
1c. Marke:
Vishay
Wellenlänge:
581 nm
Farbfamilie (LOV):
Gelb
Farbfamilie (neu):
gelb
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Durchlassstrom I(F):
2 mA
Durchlassspannung U(F):
2.4 V
Lichtstärke I(V):
1.2 mcd
Abstrahlwinkel:
25 °
Typ:
TLLY 4400
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Vishay, TLLY4400, 708-2790, N/A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,41*
5
€ 5,95*
ab € 0,2223*
€ 0,4395*
5
€ 5,95*
ab € 0,115*
€ 0,46*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,1061*
€ 0,4698*
2
€ 5,90*
ab € 0,0835*
€ 0,479*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4698*
€ 0,545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4221*
€ 0,4896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3817*
€ 0,4428
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3218*
€ 0,3733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1061*
€ 0,1231
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 100,19*
Zubehör
Infineon
BCR401UE6327HTSA1
ab € 0,112*
Zubehör
Infineon
BCR401WH6327XTSA1
ab € 0,0843*
Zubehör
Arcolectric Switches
A104700CHROME
ab € 6,84*
Zubehör
Dremec
8GE04V80371
ab € 0,0566*
Zubehör
Dremec
8GE04V80599
ab € 0,0716*
Zubehör
Dremec
8GE04V80372
ab € 0,0565*
Zubehör
Dremec
8GE04V80600
ab € 0,0692*
Zubehör
Dremec
8GE04V80373
ab € 0,0568*
Zubehör
Dremec
8GE04V80601
ab € 0,0731*
Zubehör
Dremec
8GE04V80374
ab € 0,0566*
Zubehör
Dremec
8GE04V80602
ab € 0,0733*
Zubehör
Dremec
8GE04V80375
ab € 0,0553*
Zubehör
Dremec
8GE04V80603
ab € 0,0731*
Zubehör
Dremec
8GE04V80355
ab € 0,059*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.