Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT LED Gelb 2,9 V, 50° 3 mm (T-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay THT LED Gelb 2,9 V, 50° 3 mm (T-1)
Artikel-Nr.:
     108EL-1777352
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLLY4400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 3 mm (T-1)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,9 V
Lichtstärke = 1,2 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 50°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 594 nm
Abmessungen = 3mm

LEDs Vishay Serie TLLG/R/Y440x, TLLG/Y540x. Die Serie TLLG/R/Y440x und die Serie TLLG/Y540x von Vishay umfassen Schwachstrom-LEDs in einem getönten, diffusen Gehäuse. Sie bieten einen niedrigen Energieverbrauch mit einer hohen Leuchtstärke.. 3-mm-Standardgehäuse (TLLG/R/Y440x), 5-mm-Gehäuse (TLLG/Y540x) Niedrige Stromaufnahme Geringer Stromverbrauch Strahlungswinkel: 50° CMOS-/MOS-kompatibel Kategorisierte Leuchtstärke Farben: Rot, Gelb und Grün
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
3 mm (T-1)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,9 V
Lichtstärke:
1,2 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
50°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
594 nm
Abmessungen:
3mm
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet gelb, led bedrahtet, sockel bipin led, 1777352, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Vishay, TLLY4400, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,125*
10
€ 6,90*
ab € 0,0914*
€ 0,1688*
10
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,22*
1 Tag
4588
20
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,244*
2
€ 5,90*
ab € 0,0791*
€ 0,6755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,125*
€ 0,149
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 625,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,36*
Zubehör
Infineon
BCR401UE6327HTSA1
ab € 0,132*
Zubehör
Arcolectric
A104700CHROME
ab € 9,61*
Zubehör
Multicomp
LED3-6
ab € 0,0408*
Zubehör
onsemi
NSI50010YT1G
ab € 0,111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.