Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TLLY4400 LED bedrahtet Gelb Rund 3mm 1.2 mcd 25° 2mA 2.4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q68013
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLLY4400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Diese LEDs strahlen bereits bei 2 mA mit ihrer vollen Leuchtkraft (CMOS-kompatibel).
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Typ:
TLLY 4400
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
2 mA
Durchlassspannung U(F):
2.4 V
Lichtstärke I(V):
1.2 mcd
Abstrahlwinkel:
25 °
Wellenlänge:
581 nm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet gelb, led bedrahtet, sockel bipin led, Vishay, 708-2790, led
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,123*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,091*
€ 0,1692*
10
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,188*
1 Tag
4658
20
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,245*
2
€ 5,90*
ab € 0,0796*
€ 0,6754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1692*
€ 0,2013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1343*
€ 0,1598
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1307*
€ 0,1555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,1371
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1113*
€ 0,1324
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,091*
€ 0,108
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,692* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 136,66*
Zubehör
Infineon
BCR401UE6327HTSA1
ab € 0,129*
Zubehör
Arcolectric
A104700CHROME
ab € 9,57*
Zubehör
Multicomp
LED3-6
ab € 0,0409*
Zubehör
onsemi
NSI50010YT1G
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.