Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 115VAC; 120x120x25mm; 132m3/h(±7%); 46dBA; 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 115VAC; 120x120x25mm; 132m3/h(±7%); 46dBA; 24AWG
Lüfter: AC; axial; 115VAC; 120x120x25mm; 132m3/h(±7%); 46dBA; 24AWG
Artikel-Nr.:
     2805-SP101AT1122HBL
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SP101AT1122HBL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 500MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Aluminium
Nennstrom: 0,18A
Versorgungsspannung: 115V AC
Ausgänge: Leitung x2
Frequenz: 60Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: 120x120x25mm
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 132m3/h (±7%)
Statischer Druck: 4,06mm H2O
Lärmbelastung: 46dBA
Drehzahl: 2300Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 18W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,3m
Lüfter-Art: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,07*
€ 16,92*
1 Tag
347
€ 14,99*
ab € 17,87*
€ 36,72*
€ 8,95*
ab € 20,51*
€ 38,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
FP120
ab € 6,21*
Zubehör
ebm-papst
10018-1-5170
ab € 25,88*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 5,69*
Zubehör
Multicomp
MC32659
ab € 1,49*
Zubehör
Multicomp
MCAFM-120B
ab € 3,84*
Zubehör
Multicomp
MCAFM-120M
ab € 3,86*
Zubehör
Multicomp
MCSC120-P10
ab € 1,48*
Zubehör
Multicomp
MCSC120-P15/45
ab € 3,41*
Zubehör
Multicomp
MCSC120-W5B
ab € 1,63*
Zubehör
Multicomp
MCSC120-W6
ab € 2,04*
Zubehör
k.A.
JH-117011
ab € 4,32*
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-12
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.