Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 12A; Idm: 42A; 179W; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIHP20N50E-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHP20N50E-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 12A
Widerstand im Leitungszustand: 184mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 179W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 92nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 42A
Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, mosfet 500v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.