Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 13A; Idm: 62A; 278W; TO247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIHG460B-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHG460B-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO247AC
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 13A
Widerstand im Leitungszustand: 0,25Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 278W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 170nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 62A
Weitere Suchbegriffe: mosfet vishay, mosfet, mosfet 500v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.